Alicates combinados VDE 180 mm

Número de artículo: 1600A02NE1
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
    Número de artículo 1600A02NE1
    EAN / GTIN 4053423246810
    Número del fabricante 1600A02NE1

    Descripción

    Descripción:

    • Alicates VDE 180 mm, Los profesionales necesitan herramientas que sean fáciles de usar y que cumplan con todos los requisitos legales
    • Los alicates VDE de Bosch Professional se pueden utilizar para agarrar o tirar de objetos como clavos o para cortar objetos como cables, incluso en caso de contacto inesperado con piezas bajo tensión
    • Esta herramienta conforme a la norma está aislada con poliuretano termoplástico (TPU)
    • Ha sido probada hasta 10.000 voltios y certificada hasta 1.000 voltios. 000 voltios con certificación VDE según DIN EN/IEC 60900
    • Los alicates VDE son cómodos de manejar y fáciles de cortar
    • Se agarran y cortan bien y son muy duraderos
    • Estos alicates duraderos están fabricados con acero al cromo vanadio robusto y tienen filos de corte endurecidos
    • La inclusión de los alicates VDE en nuestra gama de herramientas manuales Bosch Professional significa que se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones. herramientas manuales en nuestra gama Bosch Professional, todas las herramientas que necesita están ahora disponibles con la fiable calidad de Bosch
    • Estos robustos alicates son adecuados para agarrar o tirar de objetos como clavos y para cortar cables
    • La empuñadura suave ergonómica hace que sean cómodos de usar.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 70 mm
    • Dimensión altura: 32,6 mm
    • Dimensión longitud: 50 mm
    • Peso bruto: 0,295 kg
    • Diseño con gran efecto palanca: ja
    • Manejo con una sola mano: ja
    • Mango ergonómico: ja
    • Filo de corte endurecido: ja
    • Peso, máx.: 0.281 kg
    • Resistente a la corrosión: ja
    • Material: Cromo vanadio
    • Peso neto: 0,281 kg
    • Cabeza de alicate pulida: Nein
    • Laterales de agarre antideslizante: ja
    • Empuñadura blanda: ja
    • VDE: ja
    • Volumen: 0,114 dm3
    • Tipo de alicate: Alicates combinados
    • Alambre de acero normal resistente a la tracción: 1600 N/mm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra