Kit combinado GCA 30-42 + GCT 30-42

Número de artículo: 1600A02GF1
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
    Número de artículo 1600A02GF1
    EAN / GTIN 4053423240153
    Número del fabricante 1600A02GF1
    Número L L00590 1874

    Descripción

    Descripción:

    • Inicio automático inalámbrico: Automáticamente inicia / detiene su tetina mientras se enfoca en su trabajo
    • Modernización: Compatible con la mayoría de la gama de aspiradoras Bosch Professional y muchas otras aspiradoras disponibles en el mercado
    • Emparejamiento rápido: Configurar Auto Start con solo una pulsación de botón

    Característica:

    • Volumen: 1,651 dm3
    • Peso bruto: 0,5 kg
    • Peso neto: 0,313 kg
    • Dimensión Anchura: 96 mm
    • Dimensión de altura: 167 mm
    • Longitud de la dimensión: 103 mm

    Volumen de suministro:

    • Kit Combo GCA 30-42 + GCT 30-42
    • 3 x banda de goma flexible (1 600 A03 0F0)
    • 1 x 3 V CR2032 batería de litio de celda de moneda

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra