Accesorio FlexiClick GFA 18-WM

Número de artículo: 1600A02EP6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02EP6
EAN / GTIN 4059952652078
Número del fabricante 1600A02EP6
Número L L00590 1797

Descripción

Descripción:

  • La GFA 18-WM Professional ofrece la máxima flexibilidad al transformar la taladradora FlexiClick en una taladradora angular con portabrocas metálico
  • Las aplicaciones de taladrado y atornillado se pueden llevar a cabo con precisión incluso en los lugares más estrechos
  • El accesorio se puede bloquear en 16 posiciones diferentes, en un ángulo de 360°, sin tener que extraerlo de la herramienta
  • La GFA 18-WM forma parte del sistema FlexiClick de 18V, que incluye una amplia gama de accesorios intercambiables sin esfuerzo
  • Es adecuado para muchas aplicaciones diferentes, haciendo la vida más fácil para el comerciante
  • El Sistema FlexiClick Profesional de Bosch - perfectamente equipado para el trabajo profesional
  • La herramienta es perfecta para aplicaciones de atornillado y taladrado en madera y metal, especialmente en lugares estrechos
  • Es compatible con el taladro atornillador FlexiClick de 18V GSR 18V-90 FC

Característica:

  • Volumen: 0,731 dm3
  • Peso bruto: 0,53 kg
  • Peso neto: 0,46 kg
  • Dimensión Anchura: 102 mm
  • Dimensión de altura: 56 mm
  • Longitud de la dimensión: 128 mm
  • Drill chuck rango de sujeción, max.: 13 mm
  • Drill chuck rango de sujeción, min.: 1,5 mm
  • Rango de sujeción de mandril de perforación, mín./máx.: 1,5/13 mm
  • Tamaño: 95x52x99 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 52 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 99 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 95 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra