Inserto L-BOXX para GDS 18V-450 C

Número de artículo: 1600A02DG5
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02DG5
EAN / GTIN 4059952647654
Número del fabricante 1600A02DG5
Número L L00590 1885

Descripción

Característica:

  • Volumen: 9,856 dm3
  • Peso bruto: 0,32 kg
  • Peso neto: 0,32 kg
  • Dimensión Anchura: 311 mm
  • Dimensión de altura: 76 mm
  • Longitud de la dimensión: 417 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 311 x 417 x 75 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 311 mm
  • Dimensiones externas (altura): 75 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 417 mm
  • Anillos D: No
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Volumen de suministro:

  • Incrustaciones para almacenamiento de herramientas Inlay GDS 18V-450 C.
  • L-BOXX inserto para dispositivo y cargador
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra