Kit combinado: Juego de cuchillos y cuchillas Juego de cuchillos y cuchillas, 2 piezas.

Número de artículo: 1600A027M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A027M5
EAN / GTIN 4059952613871
Número del fabricante 1600A027M5
Número L L00590 1600

Descripción

Descripción:

  • Kit combinado: juego de cuchillo y hoja
  • Juego de cuchillos y hojas: diseño robusto para uso profesional
  • La resistente carcasa de aluminio hace que este cuchillo sea lo suficientemente robusto para cortar los materiales más duros
  • Las 13 cuchillas de recambio de Bosch Professional son compatibles con todas las cuchillas universales actuales de Bosch Professional
  • Cambio de cuchilla rápido y sin herramientas

Característica:

  • Volumen: 0,81 dm3
  • Peso bruto: 0,315 kg
  • Peso neto: 0,25 kg
  • Dimensión Anchura: 121 mm
  • Dimensión de altura: 28 mm
  • Longitud de la dimensión: 239 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra