Kit combinado: Juego de cuchillos Juego de cuchillos, 3 piezas.

Número de artículo: 1600A027M4
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
    Tipo de producto Cúter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A027M4
    EAN / GTIN 4059952613864
    Número del fabricante 1600A027M4
    Número L L00590 1581

    Descripción

    Descripción:

    • Kit combinado: Juego de cuchillos, 3 piezas
    • Juego de cuchillos versátil: diseño muy duradero para aplicaciones profesionales
    • Diseño duradero para aplicaciones profesionales gracias a los materiales de alta calidad, como el robusto aluminio
    • Adecuada para una amplia gama de aplicaciones y tipos de materiales gracias a las diferentes cuchillas incluidas
    • Manejo rápido gracias al cambio de cuchillas sin herramientas

    Característica:

    • Volumen: 1,301 dm3
    • Peso bruto: 0,54 kg
    • Peso neto: 0,44 kg
    • Dimensión Anchura: 192 mm
    • Dimensión de altura: 28 mm
    • Longitud de la dimensión: 242 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra