bolsa para herramientas cinturón 108

Número de artículo: 1600A0265N
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A0265N
    EAN / GTIN 4059952601854
    Número del fabricante 1600A0265N
    Número L L00590 1418

    Descripción

    Descripción:

    • bolsa para herramientas cinturón 108, con su ajuste óptimo y la máxima movilidad, el cinturón portaherramientas 108 profesional de Bosch proporciona mayor comodidad al transportar herramientas en el lugar de trabajo
    • El cinturón portaherramientas 108 se caracteriza por su ajuste muy ergonómico gracias a su forro acolchado del cinturón
    • Las juntas en D de Bosch Professional cinturón portaherramientas permiten el uso de correas para los hombros
    • Todos los soportes y bolsillos para cinturón ProClick son fáciles de colocar y quitar gracias a su diseño bien diseñado
    • El ProClick cinturón portaherramientas 108 ofrece una opción de transporte ergonómica y cómoda para las herramientas en el lugar de construcción
    • Su ligero diseño de poliéster 1000D y su forro acolchado para el cinturón hacen que sea más cómodo trabajar con él
    • El sistema ProClick profesional de Bosch proporciona una forma sencilla de acoplar, cambiar y ajustar las bolsas de correa ProClick

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 10 x 1250 x 100 mm
    • Peso: 0,5 kg
    • Diseño del material: PS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra