Accesorio de cargador para llave de tipo dripe GMA 55

Número de artículo: 1600A025GD
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
Número de artículo 1600A025GD
EAN / GTIN 4059952593364
Número del fabricante 1600A025GD

Descripción

Descripción:

Accesorio cargador para destornilladores de montaje en seco GMA 55, GMA 55 es el accesorio cargador para destornilladores de montaje en seco para un trabajo cómodo y rápido incluso en posiciones difíciles gracias a su diseño ergonómico y a su bajo peso inferior a 0,4 kg. Su ruedecilla permite un ajuste rápido de la profundidad y un ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas. El diseño abierto facilita la limpieza, evita que el polvo se asiente y, por tanto, aumenta la vida útil. El accesorio GMA 55 es adecuado para tornillos de montaje en seco con un diámetro de hasta 5 mm y una longitud entre 25 y 55 mm. Su resistencia se demuestra mediante trabajos repetitivos como la instalación de paneles de yeso en techos. El GMA 55 es compatible con todos los destornilladores de pared en seco profesionales de Bosch y destornilladores de pared en seco inalámbricos como GTB 18V-45, GTB 12V-11 o GSR 18 V-EC TE. El modo Powersave de Bosch GTB 18V-45 Professional también funciona con el accesorio de cargador GMA 55. También se incluye una punta de destornillador DE ph2 MM (145 mm) en el paquete. 1 x vaso para destornilladores (punta) Ph 2

Característica:

  • Volumen: 2,842 dm3
  • Peso bruto: 0,53 kg
  • Peso: 0,4 kg
  • Peso neto: 0,39 kg
  • Dimensión Anchura: 156 mm
  • Dimensión de altura: 72 mm
  • Longitud de la dimensión: 253 mm
  • Diámetro de cabeza de tornillo, max.: 9,5 mm
  • Longitud del perno: 25 - 55 mm
  • Longitud del tornillo, max.: 55 mm
  • Longitud del perno, mín.: 25 mm
  • Tornillo Ø, max.: 5,0 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 63 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 121 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 201 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra