Microcaja L-BOXX

Número de artículo: 1600A025A2
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A025A2
EAN / GTIN 4059952591858
Número del fabricante 1600A025A2
Número L L00590 1289

Descripción

Descripción:

  • Case System L-BOXX Micro, L-BOXX Micro es la opción de almacenamiento compacto y la extensión para la XL-BOXX
  • Se trata de una caja de surtidos ligera, totalmente transparente e inastillable con paredes de partición flexibles para un máximo de 8 compartimentos
  • Para mantener una visión general completa de accesorios y consumibles como tornillos, tuercas, arandelas o pasadores de posicionamiento, L-BOXX MICRO se puede montar en el exterior de una XL-BOXX
  • Gracias al sistema de clic probado, se pueden apilar varias cajas de forma segura una encima de la otra, lo que proporciona el máximo espacio de almacenamiento
  • L-BOXX MICRO permite un transporte seguro y un almacenamiento transparente de accesorios y consumibles
  • Es compatible con juegos caja XL-BOXX y L-BOXX

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 259 x 106 x 42 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Dimensiones interiores (ancho x largo x alto): 229 x 91 x 29
  • Caja con capacidad de carga: 1 kg
  • Acabado del material: PP
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra