Sistema de tronco XL-BOXX

Número de artículo: 1600A0259V
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0259V
EAN / GTIN 4059952591797
Número del fabricante 1600A0259V
Número L L00590 1639

Descripción

Descripción:

  • XL-BOXX sistema de maletín El XL-BOXX es la solución segura de almacenamiento y transporte para herramientas eléctricas grandes o kits combinados, que se coordina con el sistema de movilidad de Bosch
  • Es compatible con el sistema de configuración del vehículo Sortimo, lo que garantiza una versatilidad óptima
  • Gracias a su función deslizante, se puede combinar cómodamente con una carcasa L-BOXX o L
  • Para obtener la máxima flexibilidad, el XL-BOXX se puede configurar individualmente y se puede montar un L-BOXX Micro en ambos lados
  • El mecanismo de bloqueo seguro y el diseño robusto proporcionan una protección óptima durante el transporte y el almacenamiento
  • Las herramientas eléctricas, las herramientas manuales, el accesorios y los consumibles se almacenan de forma segura y cómoda en la XL-BOXX
  • Es compatible con L-BOXX, L-Case, Aluminium Caddy y el sistema de configuración del vehículo Sortimo
  • Tiene una capacidad de carga de hasta 100 kg y una capacidad de carga de hasta 25 kg

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 607 x 395 x 179 mm
  • Adecuado para: Todo tipo de herramientas eléctricas
  • Peso: 3,2 kg
  • Alta capacidad de carga: 100 kg
  • Dimensiones interiores (ancho x largo x alto): 570 x 347 x 133
  • Caja con capacidad de carga: 25 kg
  • Acabado del material: ABS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra