Cuchillo utilitario 62x19 mm

Número de artículo: 1600A01V3H
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
    Tipo de producto Cúter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A01V3H
    EAN / GTIN 4059952523521
    Número del fabricante 1600A01V3H
    Número L L00590 1565

    Descripción

    Descripción:

    • Cuchillo utilitario 62x19 mm
    • La cuchilla universal para alfombras de Bosch, con su robusta carcasa de aluminio, es lo suficientemente duradera para una amplia gama de aplicaciones, desde el corte de alfombras hasta el corte de cables
    • La hoja retráctil puede extenderse en tres posiciones diferentes, y el mango ergonómico con superficie de agarre suave y el apoyo extragrande para el pulgar permiten trabajar de forma segura y eficaz con una sola mano, incluso con guantes
    • La hoja se puede cambiar rápidamente sin herramientas y hay tres hojas de repuesto en el mango

    Característica:

    • Posapulgares: no
    • Manejo con una sola mano: no
    • Carcasa ergonómica: no
    • Material de la carcasa: aluminio
    • Peso: 0,19 kg
    • Tipo de cuchillo: Cuchillo multiusos retráctil
    • Sistema de cambio rápido de hoja: no
    • Mango suave: no
    • Dimensiones de la herramienta (ancho): 60 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 24 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 185 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra