Alicates de punta larga 200mm

Número de artículo: 1600A01TH8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01TH8
EAN / GTIN 4059952512556
Número del fabricante 1600A01TH8
Número L L00590 1676

Descripción

Descripción:

  • Alicates de punta larga 200mm
  • Los alicates de punta larga de Bosch Professional están fabricados en acero al cromo-vanadio de alta resistencia con filos de corte especialmente endurecidos para una mayor vida útil
  • El diseño optimizado con gran palanca requiere hasta un 30% menos de fuerza para cortar que los alicates normales y el agarre de goma suave con elementos laterales antideslizantes garantiza un uso cómodo y seguro, especialmente cuando se maneja con una sola mano
  • El diámetro máximo de corte es de 4,0 mm para alambre blando y de 1,6 mm para alambre duro

Característica:

  • Diseño de palanca grande: no
  • Diámetro (máx.): 4 mm
  • Manejo con una sola mano: sí
  • Mango ergonómico: no
  • Filo de corte endurecido: no
  • Peso: 0. 201 kg
  • Resistente a la corrosión: no
  • Material: cromo vanadio
  • Cabeza de alicate pulida: no
  • Lados del mango antideslizantes: sí
  • Diámetro del círculo de corte material duro: 2 mm
  • Diámetro del círculo de corte material semiduro: 2. 8 mm
  • Diámetro del círculo de corte material muy duro: 1,6 mm
  • Diámetro del círculo de corte material blando: 4 mm
  • Mango blando: no
  • VDE: no
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 57 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 25 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 204 mm
  • Tipo de alicate: alicate de punta larga

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra