Destornillador SL5.5x100

Número de artículo: 1600A01TG0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01TG0
EAN / GTIN 4059952512372
Número del fabricante 1600A01TG0

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SL5,5x100
  • El atornillador profesional SL5,5 de Bosch es extremadamente duradero gracias al eje metálico continuo que atraviesa también el mango, la tapa de impacto metálica y la punta endurecida
  • La forma ergonómica y la superficie de agarre suave del mango garantizan la comodidad y el casquillo hexagonal integrado permite aplicar un par de apriete adicional
  • Ideal para atornillar, cincelar y aflojar tornillos atascados
  • El tamaño está indicado en el mango para poder encontrar rápidamente el destornillador adecuado para el trabajo
  • Longitud del eje 125 mm
  • Otros tamaños disponibles: SL6,5 x 125 mm y 4,5 x 100 mm

Característica:

  • Capuchón de tope: no
  • Aislamiento de la hoja fina: no
  • Eje continuo (construcción de una sola pieza): no
  • Mango ergonómico: no
  • Cumple la norma DIN EN/IEC 60900: no
  • Peso: 0. 12 kg
  • Diámetro del mango: 33 mm
  • Espesor de la cuchilla: 1 mm
  • Diámetro de la cuchilla: 5,5 mm
  • Punta láser: no
  • Alcance de la cuchilla: no
  • Capuchón de la cuchilla: no
  • Alcance de potencia: no
  • Punta magnética: no
  • Ancho de la cuchilla: 5. 5 mm
  • Alcance de precisión: no
  • Destornillador de precisión: no
  • Perfil: SL
  • Longitud de mango: 100 mm
  • Acoplamiento de llave de vaso: no
  • Mango blando: no
  • Aislamiento estándar de la hoja: no
  • VDE: no
  • Diseño a prueba de rodadura: no
  • Material: cromo vanadio
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 25 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 60 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 255 mm
  • Buscador de herramientas: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra