• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

cargador GAL 12V-40

Número de artículo: 1600A019R3
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A019R3
EAN / GTIN 3165140968133
Número del fabricante 1600A019R3
Número L L00590 1091

Descripción

Descripción:

  • cargador GAL 12V-40
  • El GAL 12V-40 PROFESSIONAL es el cargador más rápido de Bosch
  • Ofrece una alta velocidad de carga para todas las baterías y cargas de 12 voltios, por ejemplo, un batería de 12 voltios / 3,0 Ah, del 0% al 80% en sólo 36 minutos
  • También cuenta con un diseño moderno y compacto y requiere poco espacio en la pared
  • Es compatible con todas las baterías Bosch Professional 12V

Característica:

  • Tensión de carga de la batería: 10,8 - 12 V
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 1,5 Ah (80%/100%) aprox.: 16/30 min
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 2,0 Ah (80%/100%) aprox.: 24/35 min
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 2,0 Ah (80%/100%) aprox.: 24/35 min
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 2,5 Ah (80%/100%) aprox. 5 Ah (80%/100%) aprox.: 30/42 min
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 3,0 Ah (80%/100%) aprox.: 36/50 min
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Tiempo de carga con capacidad de batería 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 72/95 min

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Profesional