Sistema de grabación en rack activo I-BOXX, combinable con todos los tamaños de i-BOXX

Número de artículo: 1600A016ND
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
    Número de artículo 1600A016ND
    EAN / GTIN 3165140953573
    Número del fabricante 1600A016ND
    Número L L00590 1450

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de grabación en rack activo i-BOXX El rack activo i-BOXX garantiza un almacenamiento flexible y bien organizado en el marco del sistema de movilidad de Bosch
    • La combinación individual de varios racks apilados permite soluciones a medida para facilitar la disposición de piezas pequeñas
    • La compatibilidad con todas las bandejas i-BOXX y LS garantiza un acceso rápido y un almacenamiento seguro de equipamiento
    • Además, el rack es compatible con las variantes L-BOXX y el sistema de configuración del vehículo Sortimo, lo que le proporciona una flexibilidad total
    • Es apto para almacenamiento y es compatible con el sistema de configuración de vehículos Sortimo, la caja de aluminio, el rodillo L-BOXX, el i-BOXX 53, el i-BOXX 72, La bandeja LS 72 y la tapa del rack i-BOXX
    • El bastidor activo i-BOXX también ofrece un enlace de clic

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 342 x 100 mm
    • Peso: 1,1 kg
    • Acabado del material: ABS

    Volumen de suministro:

    • Caja de cartón
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra