Cajas para almacenamiento de piezas pequeñas L-BOXX juego caja 12 piezas

Número de artículo: 1600A016N9
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A016N9
Copiar
EAN / GTIN 3165140953535
Copiar
Número del fabricante 1600A016N9
Copiar
Número L L00590 1138
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Cajas para almacenamiento de piezas pequeñas L-BOXX juego caja 12 piezas, el juego caja L-BOXX 102 de 12 piezas garantiza un almacenamiento flexible en el marco del sistema de movilidad Bosch
  • Para una claridad y un pedido perfectos, dispone de 12 cajas de colores pequeños especialmente dispuestas en diferentes tamaños para almacenar diferentes piezas, como accesorios pequeños o consumibles
  • El juego Inset caja es compatible con L-BOXX 102, lo que proporciona la máxima flexibilidad de almacenamiento

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 319 x 409 x 63 mm
  • Peso: 0,8 kg
  • Acabado del material: PS

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra