Nivelador óptico Nivel 120cm

Número de artículo: 1600A016BR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016BR
EAN / GTIN 3165140951616
Número del fabricante 1600A016BR
Número L L00590 1755

Descripción

Descripción:

  • Nivel óptico Nivel 120cm
  • El nivel de burbuja de 120 cm de longitud ofrece una carcasa de aluminio resistente
  • Viales en bloque y tapones resistentes a los impactos para una mayor durabilidad y vida útil
  • El nivel de burbuja cuenta con viales ampliados en el centro
  • El fluido de la ampolla resistente a los rayos UV y los anillos metálicos de la ampolla permiten una visibilidad precisa y duradera
  • Además
  • su exclusiva ventana de visualización del vial en la cara garantiza una buena legibilidad desde múltiples ángulos

Característica:

  • Superficie fresada: no
  • Grado de precisión: 0,5 mm/m
  • Peso: 1. 58 kg
  • Buena legibilidad: no
  • Nivel de burbuja en la parte frontal: no
  • Nivel de burbuja con anillos metálicos: no
  • Magnético: no
  • Material: aluminio
  • Capuchones finales resistentes a los ataques: no
  • Mango blando: no
  • Tipo: nivel de burbuja de caja
  • Líquido de vial resistente a los rayos UV: no
  • Vial central alargado: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 37 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 65 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 1233 mm
  • Vista bilateral: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra