Nivelador óptico Nivel 60cm

Número de artículo: 1600A016BP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016BP
EAN / GTIN 3165140951609
Número del fabricante 1600A016BP
Número L L00590 1740

Descripción

Descripción:

  • Nivel óptico Nivel 60cm
  • El nivel de burbuja de 60 cm de longitud tiene una robusta carcasa de aluminio
  • Frascos en bloque y tapas finales resistentes a los impactos
  • que garantizan una larga vida útil en la obra gracias a su gran durabilidad
  • Sus características incluyen viales ampliados en el centro
  • El líquido de la ampolla resistente a los rayos UV y los anillos metálicos de la ampolla permiten una visibilidad precisa y duradera
  • Además
  • su exclusiva ventana de visualización del vial en la parte delantera garantiza una buena legibilidad desde múltiples ángulos

Característica:

  • Superficie fresada: no
  • Precisión: 0,5 mm/m
  • Peso: 0. 898 kg
  • Buena legibilidad: no
  • Nivel de burbuja en la parte frontal: no
  • Nivel de burbuja con anillos metálicos: no
  • Magnético: no
  • Material: aluminio
  • Capuchones finales resistentes a los ataques: no
  • Mango blando: no
  • Tipo: nivel de burbuja de caja
  • Líquido de vial resistente a los rayos UV: no
  • Vial central alargado: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 37 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 65 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 633 mm
  • Vista bilateral: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra