Kit combinado: Juego de cuchillos Juego de cuchillos, 2 piezas.

Número de artículo: 1600A016BM
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
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016BM
EAN / GTIN 3165140951586
Número del fabricante 1600A016BM
Número L L00590 1558

Descripción

Descripción:

  • Juego de cuchillos Combo Kit, 2 piezas
  • Juegos de cuchillos versátiles: diseño muy duradero para aplicaciones profesionales
  • Diseño duradero para aplicaciones profesionales gracias a los materiales de alta calidad, como el robusto aluminio
  • Adecuada para una amplia gama de aplicaciones y tipos de materiales gracias a las diferentes cuchillas incluidas
  • Manejo rápido gracias al cambio de cuchillas sin herramientas

Característica:

  • Volumen: 0,949 dm3
  • Peso bruto: 0,282 kg
  • Peso neto: 0,222 kg
  • Dimensión Anchura: 162 mm
  • Dimensión de altura: 27 mm
  • Longitud de la dimensión: 217 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra