Cuchilla plegable

Número de artículo: 1600A016BL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016BL
EAN / GTIN 3165140951579
Número del fabricante 1600A016BL
Número L L00590 1803

Descripción

Descripción:

  • La versátil navaja plegable universal profesional de Bosch no debería faltar en ningún kit de herramientas
  • Gracias a su forma ergonómica y a su superficie de agarre suave, es cómoda de usar y su gran apoyo para el pulgar permite aplicar una presión extra al cortar
  • El mecanismo de apertura y cierre mediante un único interruptor y el clip para el cinturón permiten que la herramienta esté siempre a mano
  • La navaja plegable universal profesional de Bosch es muy versátil. y cierre mediante un único interruptor y el cambio de hoja sin herramientas garantizan un uso rápido y cómodo
  • Tres hojas de repuesto se encuentran en el mango
  • El cuchillo puede engancharse cómodamente a un cinturón para guardarlo fácilmente mientras se trabaja.

Característica:

  • Volumen: 0,452 dm3
  • Peso bruto: 0,176 kg
  • Peso: 0.137 kg
  • Peso neto: 0,137 kg
  • Dimensión Anchura: 105 mm
  • Dimensión de altura: 20 mm
  • Longitud de la dimensión: 215 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 37 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 20 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 120 mm
  • Thumbrest: No
  • Operación con una sola mano: No
  • Carcasa ergonómica: No.
  • Material de la vivienda: Aluminio
  • Tipo de cuchillo: Navaja
  • Sistema de cambio rápido de la hoja: No.
  • Agarre suave: No.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra