Accesorio FlexiClick GFA 18-M, forro de metal sólido de 13 mm

Número de artículo: 1600A013P6
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
Tipo de producto Adaptador de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A013P6
EAN / GTIN 3165140934381
Número del fabricante 1600A013P6
Número L L00590 1383

Descripción

Descripción:

  • Accesorio FlexiClick GFA 18-M, sistema FlexiClick de Bosch: Flexible y versátil para todos los trabajos en la clase de 18 voltios, flexibilidad total: Con numerosos accesorios ajustables, el sistema FlexiClick de Bosch es la solución óptima para todas las situaciones de trabajo, funcionamiento sencillo: Los accesorios FlexiClick de Bosch se pueden bloquear en 16 posiciones diferentes sin tener que retirarlos del destornillador con batería
  • Robusto: Revestimiento de metal sólido de 13 mm

Característica:

  • Peso: 0,4 kg
  • Tamaño: 71x48x52 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 48 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 52 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 71 mm

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop