Sistema DE CASE L-BOXX 374

Número de artículo: 1600A012G3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A012G3
EAN / GTIN 3165140917452
Número del fabricante 1600A012G3
Número L L00590 1097
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • L-BOXX 374 Trunk System, el L-BOXX 374 ofrece una solución de almacenamiento y transporte mejorada como parte del sistema de movilidad Bosch
  • El mecanismo de clic optimizado de la L-BOXX permite abrir fácilmente las cajas apiladas para un manejo cómodo
  • El caja es totalmente compatible con las variantes L-BOXX, los insertos de herramientas y el sistema de configuración del vehículo Sortimo, por lo que ofrece una flexibilidad absoluta
  • Los soportes colgantes de cierre firme y el material duradero son elementos clave de su diseño robusto y el mango en la parte delantera facilita el transporte
  • Es apto para almacenamiento y transporte con el sistema de configuración de vehículos Sortimo, el carro de aluminio y el scooter L-BOXX
  • La L-BOXX 374 tiene una capacidad de carga de hasta 100 kg, una capacidad de carga de hasta 25 kg y una resistencia a la tracción de 50 kg
  • Fue galardonada con un Premio Internacional de Diseño en 2017 y el Premio Alemán de Diseño y un premio PRO-K en 2018 por su excelente diseño

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 357 x 389 mm
  • Adecuado para: Todo tipo de herramientas eléctricas
  • Peso: 3,0 kg
  • Alta capacidad de carga: 100 kg
  • Caja de capacidad de carga: 25 kg
  • Acabado del material: ABS
  • Resistencia a la tracción: 50 kg
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra