Insertos de almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GSR/GSB 18V-85/-110 C

Número de artículo: 1600A00R8X
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A00R8X
    EAN / GTIN 3165140889698
    Número del fabricante 1600A00R8X

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos para el almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GSR/GSB 18V-85/-110 C, El GSR/GSB 18V-85/-110 C Professional se puede almacenar de forma segura y ordenada en este inserto completo
    • Es compatible con la L-BOXX 136 de Bosch y permite un aprovechamiento óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 311 x 417 x 79 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra