Juego de inicio 2x GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV

Número de artículo: 1600A00L1U
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A00L1U
EAN / GTIN 3165140868013
Número del fabricante 1600A00L1U
Número L L00590 1452

Descripción

Descripción:

  • Juego de inicio 2 baterías GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV, 2 baterías XL de 36 voltios con cargador rápido de 6,0 Ah y multivoltios, 50% más de capacidad de funcionamiento , modo de carga rápida: El batería de 6,0 Ah ya está cargado al 80% después de 35 minutos, tecnología COOLPACK para una vida útil hasta un 100% más larga

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 6,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 36 V
  • Tensión de la batería: 36,0 V
  • Corriente de carga: 8,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/55 min
  • Tipo de celda: Li-Ion

Volumen de suministro:

  • Caja
  • 2 x batería recargable GBA 36V 6.0Ah
  • Cargador rápido GAL 3680 CV

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra