Accesorio FlexiClick GFA 12-B, portabrocas con bloqueo automático de 10 mm

Número de artículo: 1600A00F5H
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Adaptador de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A00F5H
EAN / GTIN 3165140847636
Número del fabricante 1600A00F5H
Número L L00590 786
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorio FlexiClick GFA 12-B
  • redefine tus límites – flexibilidad con cinco soluciones en una sola herramienta compacta

Característica:

  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1/10 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Tamaño: 46 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 46 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra