• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Encastre de almacenamiento de herramientas adecuado para GDR/GDX 18 V-EC

Número de artículo: 1600A008B6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A008B6
EAN / GTIN 3165140829267
Número del fabricante 1600A008B6
Número L L00590 935

Descripción

Descripción:

  • Accesorios DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserciones GDR/GDX 18 V-EC, en esta media plaquita , los taladros/taladros/destornilladores GDR 18V-EC o GDX 18V-EC, incluido el mosquetón, se pueden almacenar de forma segura y organizada
  • Ofrece espacio adicional para un cargador
  • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 136 de Bosch

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 311 x 68 x 240 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra