Insertos DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte para GSR 18-2-LI + GDR/GDS/GDX 18 V-LI

Número de artículo: 1600A008B4
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A008B4
    EAN / GTIN 3165140829243
    Número del fabricante 1600A008B4
    Número L L00590 1789

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS GSR 18-2-LI + INSERTOS GDR/GDS/GDX 18 V-LI, Este inserto completo puede utilizarse para almacenar un GSR 18-2-LI Profesional y un GDR/GDS/GDX 18V-LI Profesional, así como un cargador de forma segura y organizada
    • Es compatible con L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 392 x 95 x 305 mm
    • Peso: 0,4 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra