Caja de rango pequeño L-BOXX Mini

Número de artículo: 1600A007SF
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A007SF
    EAN / GTIN 3165140826860
    Número del fabricante 1600A007SF
    Número L L00590 528

    Descripción

    Descripción:

    • L-BOXX Mini es una versión más pequeña de L-BOXX de Bosch Mobility System
    • Las paredes de partición flexibles permiten el almacenamiento universal de piezas pequeñas
    • El caja también se puede utilizar como fiambrera, fabricada con materiales aptos para alimentos y aptos para el lavavajillas
    • Gracias al mecanismo de clic, se pueden apilar varias cajas
    • El asa de transporte de la parte superior garantiza un transporte sencillo y el mismo manejo cómodo que la L-BOXX original
    • La versión mini encaja en el L-BOXX 102 y ocupa exactamente la mitad del espacio del i-BOXX 72
    • El práctico L-BOXX Mini, apto para lavavajillas, no solo mantiene los objetos de trabajo pequeños en su lugar, sino que también le permite transportar los alimentos de forma limpia y cómoda

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 260 x 155 x 63 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Acabado del material: PP
    • Carga máxima: 1,5 kg
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra