Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para accesorios FlexiClick GSR 18 V-EC

Número de artículo: 1600A006Z1
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A006Z1
    EAN / GTIN 3165140822480
    Número del fabricante 1600A006Z1

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos para almacenamiento de herramientas Inserciones FlexiClick GSR 18 V-EC, en la media inserción , las plaquitas FlexiClick para GSR 18V-60 FC Professional se pueden almacenar de forma segura y organizada
    • También ofrece espacio para un cargador y un batería
    • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 136 de Bosch

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 311 x 70 x 240 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra