Dispositivo de succión, accesorio del sistema GDE 18V-16

Número de artículo: 1600A0051M
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
Tipo de producto Dispositivo de aspiración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0051M
EAN / GTIN 3165140819893
Número del fabricante 1600A0051M
Número L L00590 742

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema GDE 18V-16, el GDE 18V-16 Professional inalámbrico es el sistema óptimo de manejo del polvo
  • Tiene un filtro HEPA para la recogida de polvo que elimina el 99,97% de todas las partículas de más de 0,3 micrómetro
  • Este sistema de extracción de polvo tiene una función de alimentación automática que se activa automáticamente al taladrar y se apaga dos segundos después de soltar el interruptor de martillo
  • Este aparato está diseñado para la extracción de polvo junto con los martillos perforadores GBH 18V-26 Professional y GBH 18V-26 F Professional para trabajar en hormigón y mampostería
  • El GDE 18V-16 Professional dispone de alimentación automática, un dispositivo de orientación y un indicador de capacidad de polvo

Característica:

  • Peso: 1 kg
  • Compatible con: GBH 18V-26 y GBH 18V-26 F
  • Máx. Diámetro de la broca: 16 mm
  • Profundidad máxima de perforación: 100 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra