Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GBH 36 V-LI Plus

Número de artículo: 1600A004L0
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A004L0
EAN / GTIN 3165140814102
Número del fabricante 1600A004L0
Número L L00590 1869

Descripción

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas GBH 36 V-LI Plus
  • En esta pieza completa, las baterías GBH 36V-LI Professional, una cargador y dos se pueden almacenar de forma segura y organizada
  • Es compatible con L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 398 x 150 x 311 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Diseño del material: PS

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra