Anexo DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, GDR 12V-110/12V-105/GDS 12V-115/GSB 12V-15

Número de artículo: 1600A004BH
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A004BH
EAN / GTIN 3165140809313
Número del fabricante 1600A004BH
Número L L00590 1492

Descripción

Descripción:

  • Insertos DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte para GDR 12V-110/GDS 12V-115/GSB 12V-15/GSR 12V-20/GDR 12V-105/GSR 12V-15, este medio inserto puede utilizarse para almacenar las herramientas GDR 12V-110
  • GDS 12V-115, GSB 12V-15, GSR 12V-20, GDR 12V-105 o GSR 12V-15 Professional
  • También ofrece espacio para un batería de hasta 4,0 Ah
  • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 102 de Bosch

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra