Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para accesorios GAS 35 / GAS 55

Número de artículo: 1600A003R9
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A003R9
    EAN / GTIN 3165140803168
    Número del fabricante 1600A003R9
    Número L L00590 1208

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte accesorios GAS 35 / GAS 55, en este inserto completo accesorios para EL GAS 35 y GAS 55 PROFESSIONAL puede almacenarse de manera segura y ordenada
    • Es compatible con L-BOXX 102 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 402 x 50 x 315 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra