Inserto para almacenamiento de piezas pequeñas, adecuado para GAS 12 V-LI

Número de artículo: 1600A003KW
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A003KW
    EAN / GTIN 3165140801423
    Número del fabricante 1600A003KW
    Número L L00620 73

    Descripción

    Descripción:

    • Cajas PARA ALMACENAMIENTO DE PIEZAS PEQUEÑAS Inserto para GAS 12V, el GAS 12V Professional se puede almacenar de forma segura y organizada en este medio inserto
    • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 102 de Bosch

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 62 x 203 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra