Campana de aspiración GDE 125 EA-T de ajuste sencillo, accesorios del sistema

Número de artículo: 1600A003DJ
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
    Número de artículo 1600A003DJ
    EAN / GTIN 3165140800570
    Número del fabricante 1600A003DJ
    Número L L00590 484

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios del sistema GDE 125 EA-T, la campana de aspiración enchufable GDE 125 EA-T Professional es fácil de ajustar y es compatible con las amoladoras angulares Bosch Professional con un disco de 125 mm de diámetro y un dispositivo de protección estándar ajustable sin herramientas
    • Para mayor comodidad, se puede montar en dos sencillos pasos sin necesidad de retirar la arandela o el dispositivo de protección estándar
    • Su diseño se ha optimizado para un funcionamiento limpio y suave
    • La profundidad de corte ajustable es ideal para trabajos en los que se requiere precisión
    • La campana de aspiración es compatible con el sistema Click & Clean profesional de Bosch

    Característica:

    • Adecuado para disco de corte de diámetro: 125 mm
    • Compatible con: GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
    • Profundidad máxima de corte: ~ 25 mm
    • Tipo de protección: sujeción rápida
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra