Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GSR12V-15/GSR 12V-20/GSR 12V-20 HX

Número de artículo: 1600A002WX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002WX
EAN / GTIN 3165140792578
Número del fabricante 1600A002WX
Número L L00590 1234

Descripción

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas Inserto para GSR 12V-15/GSR 12V-20/GSR 12V-20 HX
  • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GSR 12V-15, GSR 12V-20, GSR 12V-20 HX, medio encastre adecuado para L-BOXX 102 con espacio para cargador y 2 baterías, El uso flexible de dos dispositivos de media pierna en un Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 voltios y accesorios, dos dispositivos de 12 voltios o varios accesorios

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra