Inserto para almacenamiento de piezas pequeñas, adecuado para GKS 12V-26

Número de artículo: 1600A002WU
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002WU
    EAN / GTIN 3165140792547
    Número del fabricante 1600A002WU
    Número L L00610 64

    Descripción

    Descripción:

    • Cajas PARA ALMACENAMIENTO DE PIEZAS PEQUEÑAS Inserto Para GKS 12V-26, el GKS 12V-26 Professional se puede almacenar de forma segura y organizada en este medio inserto
    • También ofrece espacio para un batería de hasta 4,0 Ah
    • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 136 de Bosch

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 315 x 60 x 201 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Diseño del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra