Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GBH 2-28 F y GDE 16 Plus

Número de artículo: 1600A002WT
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002WT
    EAN / GTIN 3165140792530
    Número del fabricante 1600A002WT
    Número L L00590 1500

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos para almacenamiento de herramientas Inserto para GBH 2-28 F + GDE 16 Plus, en este inserto completo las herramientas GBH 2-28 y GDE 16 Plus Professional se pueden almacenar de forma segura y organizada
    • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 398 x 114 x 311 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra