Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GST 12V-70

Número de artículo: 1600A002WS
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002WS
    EAN / GTIN 3165140792523
    Número del fabricante 1600A002WS
    Número L L00590 1866

    Descripción

    Descripción:

    • Encastres para almacenamiento de herramientas Inserto para GST 12V-70
    • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GST 12V-70, medio encastre adecuado para baterías L-BOXX 102 y 2, el uso flexible de dos medio encastres en un Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 voltios y accesorios, de dos dispositivos de 12 voltios o de varios accesorios

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra