Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para GOP 14,4/18 V-EC

Número de artículo: 1600A002WP
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002WP
    EAN / GTIN 3165140792509
    Número del fabricante 1600A002WP
    Número L L00590 901

    Descripción

    Descripción:

    • Plaquitas PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte GOP 14,4/18 V-EC
    • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GOP 14,4/18 V-EC, Inserto completo adecuado para L-BOXX 136/238 con espacio para baterías cargador y 2, uso ideal de espacio pasante adaptado exactamente a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 392 x 70 x 305 mm
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra