Encastre de almacenamiento de herramientas adecuado para GBH 18 V-LI/-EC

Número de artículo: 1600A002WF
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002WF
EAN / GTIN 3165140792424
Número del fabricante 1600A002WF
Número L L00610 80

Descripción

Descripción:

  • Inserto PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte GBH 18 V-LI/-EC, en este inserto completo se pueden almacenar de forma segura y organizada las baterías GBH 18V-LI/-EC Professional, una cargador y dos
  • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 396 x 75 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra