Encastre de almacenamiento de herramientas adecuado para portaLED accesorios 14,4V/18V

Número de artículo: 1600A002WE
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002WE
    EAN / GTIN 3165140792417
    Número del fabricante 1600A002WE
    Número L L00590 1850

    Descripción

    Descripción:

    • Encastres PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte accesorios 14,4V/18V PortaLED, en esta media inserción 18V accesorios profesionales se pueden almacenar de forma segura y organizada
    • Puede contener una cargador y varias baterías
    • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 136 de Bosch
    • También ofrece el GLI PortaLED 136 Professional para una iluminación brillante del lugar de trabajo cómodamente

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 311 x 57 x 241 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Diseño del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra