Encastres para almacenamiento de herramientas GCB 18 V-LI (inferior)

Número de artículo: 1600A002W9
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002W9
    EAN / GTIN 3165140792691
    Número del fabricante 1600A002W9
    Número L L00590 1352

    Descripción

    Descripción:

    • Plaquitas PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS INSERTO GCB 18 V-LI; en esta plaquita completa , el GCB 18V-LI Professional y un cargador se pueden almacenar de forma segura y organizada
    • Se ajusta al inserto superior , es compatible con el L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 396 x 119 x 306 mm
    • Peso: 0,4 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra