Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GDA 280 E.

Número de artículo: 1600A002VU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002VU
    EAN / GTIN 3165140792219
    Número del fabricante 1600A002VU
    Número L L00590 533

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios para el almacenamiento de herramientas Inserto GDA 280 E, el GDA 280 E Professional se puede guardar de forma segura y organizada en esta plaquita completa
    • Es compatible con L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 397 x 72 x 309 mm
    • Peso: 0,4 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra