Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI

Número de artículo: 1600A002VC
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002VC
    EAN / GTIN 3165140792066
    Número del fabricante 1600A002VC
    Número L L00610 81

    Descripción

    Descripción:

    • Inserción DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI En esta inserción completa, se pueden almacenar de forma segura y organizada las baterías GDR/GDS/GDX 18V-LI PROFESSIONAL, una cargador y dos
    • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 76 x 331 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra