Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GBH 2-24/ 2-26/ 2-28 F/ GBH 2-28

Número de artículo: 1600A002V3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002V3
EAN / GTIN 3165140792301
Número del fabricante 1600A002V3

Descripción

Descripción:

  • Encastres PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserto para GBH 2-24/ 2-26/ 2-28 F/ GBH 2-28, en esta plaquita completa, las herramientas GBH 2-24, GBH 2-26 o GBH 2-28 Professional se pueden almacenar de forma segura y organizada
  • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 398 x 105 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra