Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para GOP 12 V-LI, inserto completo

Número de artículo: 1600A002V1
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002V1
EAN / GTIN 3165140792288
Número del fabricante 1600A002V1
Número L L00590 804

Descripción

Descripción:

  • Plaquitas PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserte GOP 12 V-LI
  • todo con almacenamiento seguro, adecuado para GOP 12 V-LI, Inserto completo adecuado para L-BOXX 102 con espacio para baterías cargador y 2, uso ideal de espacio pasante adaptado exactamente a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 78 x 330 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra