Tapa de rack tapa i-BOXX, An. X Al. X Pr. 442 x 100 x 342 mm

Número de artículo: 1600A001SE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A001SE
EAN / GTIN 3165140767743
Número del fabricante 1600A001SE
Número L L00590 1729

Descripción

Descripción:

  • La tapa para rack i-BOXX de tapa, la tapa para rack i-BOXX, garantiza un almacenamiento flexible y bien organizado en el marco del sistema de movilidad Bosch
  • Este resistente tapa encaja exactamente en el bastidor activo i-BOXX
  • El mango ergonómico de la parte superior garantiza un transporte fácil y cómodo

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 342 x 56 mm
  • Peso: 1,0 kg
  • Acabado del material: ABS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra