Placa de rodillo L-BOXX Rodillo

Número de artículo: 1600A001S9
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A001S9
EAN / GTIN 3165140767699
Número del fabricante 1600A001S9
Número L L00620 98

Descripción

Descripción:

  • Placa de rodillo El rodillo L-BOXX, el rodillo L-BOXX, permite un transporte cómodo dentro del marco del sistema de movilidad Bosch
  • Su conexión integrada de clic garantiza una fijación fija de elementos L-BOXX apilados para un transporte seguro
  • Su capacidad de carga de 100 kg garantiza estabilidad y robustez
  • Gracias a sus cuatro ruedas , el scooter L-BOXX es extremadamente cómodo de mover
  • Es la solución de transporte ideal para elementos L-BOXX y cajas L

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 646 x 492 x 184 mm
  • Peso: 3,8 kg
  • Acabado del material: ABS
  • Carga máxima: 100,0 kg

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra