Case SYSTEM i-BOXX 72 SET 10

Número de artículo: 1600A001S8
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A001S8
    EAN / GTIN 3165140767682
    Número del fabricante 1600A001S8
    Número L L00610 78

    Descripción

    Descripción:

    • I-BOXX 72 SET 10 CASE System El i-BOXX 72 con i-BOXX 72 SET 10 garantiza un almacenamiento flexible en Bosch Mobility System
    • El conjunto i-BOXX 72 10 tiene 10 cajas de colores especialmente dispuestas en diferentes tamaños para almacenar varios artículos, como accesorios pequeños o consumibles, para una visión general organizada
    • La práctica i-BOXX 72 es fácil de transportar y viene con un tapa transparente que proporciona una visión clara de los contenidos del caja
    • Para una flexibilidad de almacenamiento óptima, el I-BOXX 72 Set 10 es compatible con el rack i-BOXX y el LS-BOXX

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 357 x 316 x 72 mm
    • Peso: 0,9 kg
    • Diseño del material: ABS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra